Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac DPNO 25 A フランジ取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48309854 品番HF116F-3/230AF-2HTFW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,652
販売価格(税別)
3,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2a 長さ(mm)68 寸法(mm)68×32.9×51 コイル定格電圧(V)AC230 高さ(mm)51 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ 寿命100000回 コイル抵抗(Ω)20.8k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)25 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 25A/AC277V 25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする