接点構成1c
長さ(mm)50
寸法(mm)50×27.8×27.2
コイル定格電圧(V)AC240
高さ(mm)27.2
取付方式フランジ取付
奥行(mm)27.8
保護構造プラスチックシール
端子形状クイックコネクト
コイル抵抗(Ω)13.49k
接点最大許容電圧(V)AC277/DC28
接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55→+60
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)28
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)