接点構成4c
極数4
長さ(mm)28
寸法(mm)36×28×21.5
コイル定格電圧(V)AC240
高さ(mm)36
取付方式ソケット取付
奥行(mm)21.5
保護構造ダストカバー
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)14.4k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A