Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
最大スイッチング電圧(AC V)
440
最大スイッチング電圧(DC V)
125
注文コード
48310098
品番
HF118F/024-1HS1T(136)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大スイッチング電圧・極数・シリーズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPNO
長さ(mm)
28.5
寸法(mm)
28.5×10.1×12.5
高さ(mm)
12.5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10.1
コイル抵抗(Ω)
2.35k
コイル電圧(V)
24dc
動作温度(℃)
(Max)+85
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
10
最大スイッチング電流(DC A)
10
最大スイッチング電圧(AC V)
440
最大スイッチング電圧(DC V)
125