接点構成1a種別チューブ式長さ(mm)24寸法(mm)24×10×18.8コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)18.8取付方式プリント基板奥行(mm)10保護構造フラックスタイト端子形状PCB寿命1 x 10^6回コイル抵抗(Ω)1.44k接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能2巻線ラッチング形ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A