Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 注文コード48310168 品番HF163F-L/24-HL1T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最大スイッチング電圧・極数・シリーズなど14種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 長さ(mm)24 寸法(mm)24×10×18.8 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)18.8 取付方式プリント基板 奥行(mm)10 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 寿命1 x 10^6回 コイル抵抗(Ω)2.88k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能1巻線ラッチング形 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする