接点構成1a
極数1
長さ(mm)19
寸法(mm)19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.5
取付方式プリント基板
奥行(mm)15.2
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)1.6k
接点最大許容電圧(V)AC277/DC28
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)15
最大スイッチング電流(DC A)15
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)28
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A