Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
48310344
品番
HF115F-L/24-H3L1TF(610)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.7×15.7
高さ(mm)
15.7
奥行(mm)
12.7
種別
トレー式
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
プリント基板
保護構造
フラックスタイト
端子形状
PCB
コイル抵抗(Ω)
1.44k
接点最大許容電圧(V)
AC480/DC300
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
1巻線ラッチング形
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
20
最大スイッチング電流(DC A)
20
最大スイッチング電圧(AC V)
440
最大スイッチング電圧(DC V)
300
コイルと接点間の耐電圧(kV)
5
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A