接点構成1a
長さ(mm)20.5
寸法(mm)20.5×7×15.3
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.3
取付方式プリント基板
奥行(mm)7
保護構造プラスチックシール
電源(最大スイッチング)DC150W
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)2.88k
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)5
最大スイッチング電流(DC A)5
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 3A/DC30V 3A、 AC250V 5A/DC30V 5A