接点構成1c長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)12.5取付方式プリント基板奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシール端子形状PCBコイル抵抗(Ω)2.35k動作温度(℃)(Min)-40接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A