接点構成1c
寸法(mm)29×13×26.5
高さ(mm)26.5
奥行(mm)13
保護構造プラスチックシール
種別トレー式
長さ(mm)29
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プリント基板
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)1.1k
動作温度(℃)(Min)-40
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)20
最大スイッチング電流(DC A)20
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 16A/DC24V 16A