Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30
注文コード
48310886
品番
HF140FF/024-2ZSTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大スイッチング電圧・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
極数
2
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×13×26.3
高さ(mm)
26.3
奥行(mm)
13
コイル抵抗(Ω)
1.1k
コイル電圧(V)
24dc
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
10
最大スイッチング電流(DC A)
10
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30