Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
48310983
品番
HFD4/024-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
種別
チューブ式
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10×6.5×5.65
高さ(mm)
5.65
奥行(mm)
6.5
寿命
1 x 10^8回
コイル抵抗(Ω)
2.88k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220