Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48311044
品番
HFD3/024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×7.5×9
高さ(mm)
9
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.5
分類
(リレースイッチ)サブミニチュアシグナルリレー
コイル抵抗(Ω)
4.114k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220