因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 被覆銅管・断熱材
冷媒被覆銅管 ペアコイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48311140
品番
PC-3620-10H
参考基準価格(税別)
¥112,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空調用被覆銅管ペアタイプ
対応冷媒種別
2
銅管径(Φmm)
(保温材外径×材厚)【液管】9.52×0.80(31×10)、【ガス管】19.05×1.20(41×10)
条長(m)
(コイル)20