Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 8 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48311148 品番HFA2/24-2ZSTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 寸法(mm)29×12.6×25.5 高さ(mm)25.5 質量(g)約20 取付方式基板実装 奥行(mm)12.6 保護構造プラスチックシール シリーズHFA2 端子形状PCB 湿度(%RH)5〜85 寿命10000000回 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)823 コイル電圧(V)24(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能- ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電流(AC A)8 最大スイッチング電流(DC A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)180 コイル電力(mW)700 耐振動(Hz)(NO)10〜55 1.6mmDA、55〜200 98m/s2、(NC)10〜55 0.4mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする