接点構成1c
長さ(mm)32.2
寸法(mm)32.2×27.5×20.4
コイル定格電圧(V)DC48
高さ(mm)20.4
取付方式プリント基板
奥行(mm)27.5
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
寿命1 x 10^7回
コイル抵抗(Ω)2.56k
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30/15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)15、30
最大スイッチング電流(DC A)15、30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A