CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
カラビナ付ペットボトルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48311334
品番
UM-1929
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。カラビナ付でいろいろな場所に取り付け可能です。
材質
ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)
180
色
モンテ/カーキ
質量(g)
25