接点構成SPST極数1種別チューブ式長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F端子形状PCB湿度(%RH)5~85機能-寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)113コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A