接点構成SPST極数1種別-長さ(mm)20.5寸法(mm)20.5×10.2×15.3コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.3質量(g)約7取付方式基板実装奥行(mm)10.2保護構造プラスチックシールシリーズHF33F端子形状PCB湿度(%RH)5~85機能-寿命5×106接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)55コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70動作機能ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)4(ac)最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)200耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A/AC125V 10A