Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48311403 品番 HF33F/005-HSL3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
接点構成SPST 極数1 種別- 長さ(mm)20.5 寸法(mm)20.5×10.2×15.3 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.3 質量(g)約7 取付方式基板実装 奥行(mm)10.2 保護構造プラスチックシール シリーズHF33F 端子形状PCB 湿度(%RH)5〜85 機能- 寿命5×106 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)55 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(ac) 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 最大スイッチング電源(DC W)150 コイル電力(mW)200 耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A/AC125V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする