※使用例
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
ガーデンファニチャーカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
固定ヒモ4カ所(面ファスナー付)/推奨ファニチャーサイズ(目安):[テーブル]Φ60cm×1台[チェアー]2脚
注文コード
48311456
品番
GFC-01N
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定ヒモ4カ所(面ファスナー付)/推奨ファニチャーサイズ(目安):[テーブル]Φ60cm×1台[チェアー]2脚
材質
ポリエステル/撥水加工(PUコーティング)
質量(kg)
約0.95
サイズ
S
直径×高さ(cm)
122×63.5