この画像は商品カテゴリーのイメージになります

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48311647 品番 HF46F/005-HS1F(610)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
接点構成SPST 極数1 長さ(mm)20.5 寸法(mm)20.5×7×15.3 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.3 質量(g)約3 取付方式基板実装 奥行(mm)7 保護構造プラスチックシール シリーズHF46F 端子形状PCB 湿度(%RH)5〜85 寿命5×106 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)125 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電流(AC A)5 最大スイッチング電流(DC A)5 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)1.385 最大スイッチング電源(DC W)150 コイル電力(mW)200 耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 3A/DC30V 3A、 AC250V 5A/DC30V 5A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48311647
2023-10-13
用途:
エアコン屋外機の修理

画像の物と色・表記が少し違う商品が届きましたが。使用には問題なかったです。あくまでも参考画像で仕様は自分で確認ですが、対応も良く、値段も安くモノタロウさんからの購入という事で安心して注文できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする