敷くだけデッキ 天然木

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48311648 品番JBG-JWW2
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。
天然木は、自然との調和性を持つため、冬は熱を蓄え、夏は熱の吸収を抑えます。
異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。
※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。

用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。 付属品ジョイント2本(ジョイントはデッキの裏面に付属しています) 材質木粉・ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg)約0.5 タイプ天然木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×2.6
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に2セット付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるととガタツキが発生します。商品タグに裏表の見分け方を記載しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
農機具収納庫の床面
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

農機具の収納庫(テント)の床が泥濘んでいるので、これを引いてしのいでいます。
そのお陰で、農機具が泥水に浸かることもなく、また農機具の出し入れも順調に出来ています。
十分に役立っております。有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする