Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) シリーズHF49FD 注文コード48311665 品番HF49FD/005-1H11TF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
この商品はシリーズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPST 極数1 長さ(mm)20 寸法(mm)20×5×12.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)12.5 質量(g)約3 取付方式基板実装 奥行(mm)5 保護構造プラスチックシール シリーズHF49FD 端子形状PCB 湿度(%RH)5〜85 寿命2×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)208 コイル電圧(V)5(DC) 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125(at0.3A) 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電流(AC A)5 最大スイッチング電流(DC A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)6 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 最大スイッチング電源(DC W)150 コイル電力(mW)120 耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48311647
2023-10-13
用途:
エアコン屋外機の修理

画像の物と色・表記が少し違う商品が届きましたが。使用には問題なかったです。あくまでも参考画像で仕様は自分で確認ですが、対応も良く、値段も安くモノタロウさんからの購入という事で安心して注文できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする