JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675

 

JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675
JBG-JCBE2 敷くだけデッキ  磁器タイル タカショー 48311675

敷くだけデッキ 磁器タイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
ベージュ
内容量1枚注文コード48311675品番JBG-JCBE2
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。
30×30cmの一枚仕様のタイルは高級感を演出します。
異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。
※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。

用途
庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。
付属品ジョイント2本(ジョイントはデッキの裏面に付属しています)材質磁器タイル・ポリプロピレン質量(kg)約1.6ベージュタイプ磁器タイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×2.6
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に2セット付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるととガタツキが発生します。商品タグに裏表の見分け方を記載しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする