折りたたみ ダブルジップ温室

(2件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48311718 品番 GRH-F03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,328
販売価格(税別)
8,480

組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ!
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!
通常のビニール温室と違い、片付けも簡単!
交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。

用途植物の越冬、保温、棚として 材質本体:スチール/カバー:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約7.2 タイプ4段 棚板耐荷重(kg)1枚あたり8まで(この値は実測値です。保証値ではありません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×49×159 組立時間1人で20分未満 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×59.5×11.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)61×49
注意
※棚板1枚あたりの耐荷重は8kgまでです。
※カバーのファスナーを上げ下げする際は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※積雪地域では注意してお使いください。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。自然災害による破損は保証しかねます。
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48311709
2025-02-19
用途:
冬の園芸
建設業・工事業

とても組立が簡単で助かります
冬の凍結予防に使用します

対象商品:
48311377
2024-03-18
用途:
返品しました
農・林・水産業

カタログでは支柱セットかと思い注文したら、ビニールだけでしたので、事情を話して返品させて頂きました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする