GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727

 

GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727
GRH-F19 ウォークイン 折りたたみ温室 タカショー 48311727

ウォークイン 折りたたみ温室

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード48311727品番GRH-F19
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ!
ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。
人が入れるサイズでたくさんの植物の管理に最適!
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-F19C』を購入して下さい。

用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール/カバー:ポリエチレン・ポリエステル質量(kg)約11.4タイプ大型棚板耐荷重(kg)1枚あたり10まで(この値は実測値です。保証値ではありません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.5×79.5×193組立時間2人以上で20分~40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×12(フレーム2台重ねた値、屋根フレームは除く)寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)72×34
注意
※この製品は重く、大型です。組み立てや運搬には注意してください。
※棚板1枚あたりの耐荷重は10kgまでです。
※カバーのファスナーを上げ下げする際は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※積雪地域では注意してお使いください。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。自然災害による破損は保証しかねます。
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする