接点構成1c
種別トレー式
長さ(mm)29
寸法(mm)29×13×26
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)26
取付方式プリント基板
奥行(mm)13
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)47
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A