Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
注文コード
48311753
品番
HF14FF/005-1ZSTF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×13×26
コイル定格電圧(V)
DC5
高さ(mm)
26
取付方式
プリント基板
奥行(mm)
13
保護構造
プラスチックシール
端子形状
PCB
コイル抵抗(Ω)
47
接点最大許容電圧(V)
AC277/DC30
接点最大許容電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
10
最大スイッチング電流(DC A)
10
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
30
コイルと接点間の耐電圧(kV)
5
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 10A/DC30V 10A