接点構成1c
極数1
長さ(mm)19
寸法(mm)19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)15.5
取付方式プリント基板
奥行(mm)15.2
保護構造フラックスタイト
シリーズHF3F-L
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能2巻線ラッチング形
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A