曜日別特売
ACA-40 強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX 48311797

ACA-40 強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX 48311797
ACA-40 強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX 48311797
ACA-40 強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX 48311797
ACA-40 強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX 48311797

強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20L)注文コード48311797品番ACA-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。
泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。
ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。
塗装や環境に配慮した中性タイプです。
コック付きバックインボックス仕様です。
内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)

用途
自動車ボディの洗浄用
付属品コック成分水、界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率35倍~40倍液性中性(ノーコンパウンド )危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
注意
※用途以外に使用しないこと。
※炎天下やボディが熱い時はシミ/ムラになる場合があるので使用しないこと。
※傷の原因になるので、風の強い時や砂埃の多い所では使用しないこと。
※シミになる場合があるので、衣服に付着しないようにすること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48311797
2024-06-12
用途: 車両洗車時
運輸・通信業

希釈タイプとなりコスト削減にもつながり大変満足しております。また購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする