接点構成1c
種別チューブ式
長さ(mm)21.2
寸法(mm)21.2×16×20.6
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)20.6
取付方式プリント基板
奥行(mm)16
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)70
接点最大許容電圧(V)AC400(NO)
接点最大許容電流(A)17
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
電力(mW)(コイル)360
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)17
最大スイッチング電圧(AC V)400
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)