※製品画像

G-1038 匠の技 回転収納式 GREEN BELL(グリーンベル) 48311858 G-1038 匠の技 回転収納式 GREEN BELL(グリーンベル) 48311858

匠の技 回転収納式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(42g) 注文コード48311858 品番G-1038
販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

粗さの異なる2種類のエッチングが爪を美しく仕上げる。
真っ直ぐな角度から約20度!力が入りやすく設定した、角度のついたツメヤスリです。
山型のエッチング加工は粗削りに、溝型のエッチングは仕上げにピッタリのツーウェイタイプ。
折りたためて保管にも持ち運びにも便利な爪やすりです。

材質ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)、ヤスリ基部:ABS樹脂、ハンドル:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)150 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする