※製品画像
カワモト
カワモトの 使いきり手袋
カワモトの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48311919
品番
014-060010-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥574
販売価格(税別)
¥
522
バスケットに入れる
エンボス加工(外側)で滑りにくい仕様です。
指の絞りにより、手にフィットします。
便利な左右兼用タイプです。
食品衛生法に適合しています。
用途
食品加工や調理、キッチン・トイレなどの掃除、介護・育児、毛染め、靴磨き、ペンキ塗り、ペットの手入れ、ガーデニング、その他汚れ作業などにお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
サイズ
M
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
30