接点構成DPDT
極数2
寸法(mm)29×13×26.3
高さ(mm)26.3
奥行(mm)13
種別トレー式
長さ(mm)29
コイル定格電圧(V)DC5
質量(g)約18
取付方式基板実装
保護構造プラスチックシール
シリーズHF140FF
端子形状PCB
湿度(%RH)5〜85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)47
コイル電圧(V)5(DC)
動作温度(℃)(Max)+85
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)240
コイル電力(mW)530
耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A