※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48312094
品番
HFD2/005-S-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
極数
2
長さ(mm)
20.2
寸法(mm)
20.2×10.2×10.6
高さ(mm)
10.6
質量(g)
約4.5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10.2
保護構造
プラスチックシール
シリーズ
HFD2
端子形状
PCB(DIP)
湿度(%RH)
5〜85
寿命
1×10
8
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
167
コイル電圧(V)
5(DC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
3
最大スイッチング電流(AC A)
3
最大スイッチング電流(DC A)
3
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
コイルと接点間の耐電圧(kV)
-
リレースイッチ
分類:サブミニチュアDIPリレー
最大スイッチング電源(DC W)
90
コイル電力(mW)
150
最大スイッチング電源(AC VA)
125
耐振動(Hz)
10〜55 1.5mmDA