Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48312216
品番
HFD3/005-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×7.5×8.5
高さ(mm)
8.5
奥行(mm)
7.5
コイル抵抗(Ω)
178
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
1 x 10^5回
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220