すっきり隠すホワイトの引き出し12個セット。1段あたり収納目安=Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚。クローゼットの下だけでなく、リビングの「隠す収納」にも。角が丸くて安心、子供部屋の収納チェストとしても活躍。1段単独利用もできるので、ベッド下収納にも変身。1段ずつ設置できるので、階段下の凸凹した箇所にも便利。積み重ねと連結で、チェストや隙間収納として活躍。引き出しは前に30cm引き出せて、たっぷりの開口部で出し入れもラクラク。工具不要、部品に載っているガイドに沿って、素手でカンタンに組み立て可能。横連結=フック式でしっかり連結し、横ずれを防止。縦積み重ね=天板の溝と底裏の突起でズレを緩和。引き出しストッパーあり。
衣装ケースなのですが、2つの高さになります1 蓋をつけて単にする方法2 蓋(下の蓋)をしなくて接続をすることも出来ます高さが厳しいところにも低く置けます容量は変わりません押入れなどであと3センチ低くしたいというときも可能ですまとめて移動したいときはタテ6段セットでも運べそうですプラモデルみたいで面白いです値段もとてもお手頃で良いです頑丈ではないので、引っ越しや落下に気をつけてください軽量で運びやすいです