Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
110→125ac/dc
注文コード
48312268
品番
41F-1Z-C1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
110→125ac/dc
仕様
HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ
定格電流(A)
6
アクセサリタイプ
リレーソケット
併用可能製品
HF41Fシリーズリレー