フィッツケース 2個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード48312278 品番L-53 2P CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

衣装ケースのロングセラー、フィットする収納「フィッツ」ケース。頑丈な前枠付きで、積み重ねてもたわみにくく、引き出しもワクラク。上下に凹凸があり、積み重ねてもぴったりフィット。

用途クローゼット・押入れの収納に、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 質量(kg)2.6 カプチーノ(半透明) タイプL-53 耐荷重(kg)全体(2段重ねた場合):約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×30 積重ね可能対象2段まで 収納の目安Yシャツ約14枚 引出し耐荷重(kg)約5.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48312278 L-53 2P CAP 64037034 STRC-53L-2(WH/WH) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 1セット(2個) 9,898 税込10,888 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする