Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48312286
品番
41F-1Z-C1-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
電圧(V)
6→24dc
仕様
HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ
定格電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
リレーソケット
併用可能製品
HF41Fシリーズリレー