フィッツケース 2個セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード48312287 品番ワイドM53 2P CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

衣装ケースのロングセラー、フィットする収納「フィッツ」ケース。頑丈な前枠付きで、積み重ねてもたわみにくく、引き出しもワクラク。上下に凹凸があり、積み重ねてもぴったりフィット。

用途クローゼット・押入れの収納に、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 質量(kg)2.4 カプチーノ(半透明) タイプワイドM53 耐荷重(kg)全体(3段重ねた場合):約20.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×53×23 積重ね可能対象3段まで 収納の目安Yシャツ約12枚 引出し耐荷重(kg)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする