用途クローゼット・押入れの収納に、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス
材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
質量(kg)2.9
色カプチーノ(半透明)
タイプワイドL53
耐荷重(kg)全体(2段重ねた場合):約18.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×53×30
積重ね可能対象2段まで
収納の目安Yシャツ約18枚
引出し耐荷重(kg)約2.9