サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの スタッキングボックス
積重ね収納ボックス フロック用キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
48312348
品番
ACS-30×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オープンボックス『froq(フロック)』シリーズに対応したキャスター。差し込むだけの簡単取り付け。全方向キャスターで移動ラクラク。
用途
オープンボックス『froq(フロック)』用キャスターとして。
材質
本体:ポリプロピレン、本体軸:ポリプロピレン(鉄芯入)、車輪軸:ナイロン樹脂
質量(g)
80
耐荷重(kg)
4点:10
対応商品
オープンボックス『froq(フロック)』シリーズ、収納ボックス『カタス』一部サイズ、収納ボックス『インボックス』シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1個あたり:3.5×3.7×4.3