4つ折りマットレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48312540 品番 AK-518 RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心の日本製ウレタンフォームを使用した固めマットレス。腰部硬めのこだわりの寝心地。体をしっかり支える厚さ4cm。重さ約1.7kgで持ち運びもラクラク。場所をとらずにコンパクトに収納可能。お手入れラクラク お部屋で簡単陰干し

用途マットレス、布団、寝具として。アキレスエアロン/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/四つ折り/4つ折り/コンパクト/客用/和柄/麻の葉/シングル/ブルー/レッド/グリーン/来客/客用 材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)1.7 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×192×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする