全面かため 高硬度 6つ折り マットレス

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48312680 品番 MK6-S NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。

ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×2100×40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【収納時】330×970×240 用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 質量(kg)2.9 材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム) 材質(側地)ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
仮眠用
教育・研究機関

仮眠用で収納にスペースをとらないものを探していました。
身長が190cmなので、これ一択でした。厚さが6cmくらいあってくれるといいのですが、この値段なのでコスパ高いと思います。

2025-03-27
用途:
出張先の寝具として
アダチテック 様 (建設業・工事業)

背中と腰の疲労から痛みがあったので購入しました。
身長182p 体重90sの私でも十分な大きさと何より腰が沈まないのがとても心地よく熟睡できます。6つ折りで収納もコンパクト 大満足です!

対象商品:
29220276
2020-04-16
用途:
ベッドマット

ベッドマットの劣化により、身体が沈むようになったので、上敷き用に購入しました。かためで、しっかりサポートできているので快適です。

6人が参考にしています
対象商品:
29220285
2020-04-17
用途:
家の中で使用

2度めの購入ですかための硬さが気にいっていますありがとうございます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする