オットマン スツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48313136 品番 HFOT-67(NBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

使い心地の良い、ふんわりとしたオットマン。一人掛けソファー(型番:HFOT-67)に合わせて、セットで贅沢に。足を伸ばした姿勢を保てる様にサポート。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地◎。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)665×480×310 本体質量(kg)4 用途オットマン、スツール、チェア、ソファ、足置き、一人掛けチェア、ソファーチェアー、スツールチェア、スツールチェアー、ソファチェア、1人掛けチェア、1人掛けチェアー、一人掛けチェアー、ソファスツール、ソファースツールとして。 幅(mm)脚部間内寸:370 質量(kg)4 高さ(mm)座部底面から床まで:145 材質(本体)金属(スチール) 幅(cm)脚部間内寸:37 張地ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×480×310 座面高さ(mm)310 荷重(kg)静止約90(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×48×31 高さ(cm)座部底面から床まで:14.5 材質(脚部)天然木 素材 材質(中材)ウレタンフォーム 座面高(cm)31
取扱説明書:(0.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする