用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ
材質天然木パイン(無塗装)
質量(kg)14.5
コード長さ(m)約1.8
大きさセミダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×15×66、上段収納:56×14×19、59×14×19、下段収納:115×11×39.5
組立時間約30-40分
コンセント2口(合計1500Wまで)