内容量1個端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A. MMBXシリーズストレート基板コネクタ. Hubner + Suhner MMBX基板コネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBX基板コネクタの適切な用途には、シリーズのアダプタと連結しての無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHz注文コード48313424品番82_MMBX-50-0-14/111_NE